Amerikai szabványos szíj Optibelt 3VX KB 530
KBX High performance Raw Edge Power Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:3VX KB 530
Rubix:614032
gyártó:1579022
EAN:4014486284928

Termék leírás : OPTIBELT 3VX KB 530 Átlapolt fogazott ékszíj - 1579022
Low tension
The optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands have a significantly more favorable tension behavior compared to conventional open-edge kraftbands. Depending on the application, up to five ribs are used per kraftband. If several kraftbands are used side by side, they must be ordered as a set.
High impact loads
The use of optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands is recommended for extreme impact loads, vertically running axles, large center distances and for many special applications in machine and vehicle construction. The performance values correspond to the profiles of the optibelt SUPER X-POWER V-belts.
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 133 g |
|---|---|
| Profil | 3vx |
| Külső hossz | 530 '' |
| Bordák száma | 1 |
| Belső hossz | 1346 mm |
| Felső szélesség | 9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
