Biztosító anyák PTN KM7, Belső ment: M35×1,5 | Névleges átmérő (metrikus): 35 mm

KM Nut

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:KM7
Rubix:570853
gyártó:857428
EAN:3660338126833
brand logo

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)35 mm
Belső mentm35×1,5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Biztosító anya KM7


Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.

Technikai információk


Jellemzők
Névleges átmérő (metrikus)35 mm
Belső mentm35×1,5
Menetvágó magasság35 mm
Külső átmérő52 mm
Kulcsszélesség44 mm
Súly0.058 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban