Biztosító anyák PTN KM12, Belső ment: M60×2 | Névleges átmérő (metrikus): 60 mm
KM Nut
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:KM12
Rubix:570882
gyártó:857433
EAN:3660338126888




Dokumentumok
Termék leírás : PTN Biztosító anya KM12
Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 60 mm |
|---|---|
| Belső ment | m60×2 |
| Menetvágó magasság | 60 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Kulcsszélesség | 73 mm |
| Súly | 0.16 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre