Tartozék / alkatrész SKF LAGM 1000E

LAGM

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:LAGM 1000E
Rubix:75673
EAN:7316572298305
brand logo

Termék leírás : SKF LAGM 1000E zsírzó berendezés


The LAGM 1000E grease meter can be used to accurately determine the injected grease in different units of measurement: mass (g or Oz) or volume (cm ³ or fl. oz). With a maximum pressure of 700 bar, it can be combined with many types of pistols and pumps. Maximum flow rate: 1000 cm3/min.

Erősségek

Also resists oil and grease. The backlit wide-screen LCD displays large digits to read. Small, compact and lightweight.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre