Hegesztő kesztyű Tegera 11CVA-10
Leather glove TEGERA 11CVA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:11CVA-10
Rubix:10269631
gyártó:11CVA-10
EAN:7340118312637


Műszaki összefoglalás
| Méret | 10 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 412x4x |
| Fő anyag | bőr |
Dokumentumok
Termék leírás : 11CVA-10 Borkesztyu TEGERA
Top quality leather welding glove in full grain goatskin for work where good heat protection, good fingertip sensitivity, and good fit are required. Withstands contact heat up to 100°C/212°F. Chrome-free tanning, reinforced KEVLAR® seams, and water repellent leather. Perfect for engineering, metalwork, welding, hot work, and mining.
Full grain goatskin, for work where good heat protection is required.
Erősségek
Withstands contact heat up to 100°C,Chrome-free tanning,Reinforced seams,Water repellent leather
Alkalmazások
Engineering,Metalwork,Welding,Hot work,Mining
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 10 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 412x4x |
| Fő anyag | bőr |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 100 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre