Kerék szállításhoz Blickle LI-PHN 100G
Light duty swivel castor, with bolt hole fitting, with synthetic expander, with brake system 'stop-fix' Wheel, with solid rubber tyres, with synthetic rim
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:LI-PHN 100G
Rubix:476967
gyártó:605618
EAN:4047526605612


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 125 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 100 mm |
| Kerékszélesség | 30 mm |
Termék leírás : Hoálló forgóvillás görgo B.LI-PHN 100G
Bracket: LKRA series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VPA series
- tyre: high-quality solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking, non-staining
- rim: high-quality nylon 6 or polypropylene in the electrically conductive version "-EL", impact resistant, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 697 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 125 kg |
| A kerék átmérője | 100 mm |
| Kerékszélesség | 30 mm |
| Kerékház/felni anyaga | polimer |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | gumi |
| Futófelület/gumiabroncs szine | fekete |
| Min. hőfok | -35 °C |
| Max. hőfok | 260 °C |
| 125 mm | |
| 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre