Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KTHK25-B-PP-AS

Linear Ball Bearing And Housing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:KTHK25-B-PP-AS
Rubix:649563
EAN:4012802051582
brand logo

Műszaki összefoglalás

Sorozatkhtk. -b-pp-as
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA KTHK25-B-PP-AS Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy ve


sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible.

Alkalmazások

Bearing Arrangements with Shaft Guidance Systems

Technikai információk


Jellemzők
Sorozatkhtk. -b-pp-as
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő60 mm
Hossz85 mm
Tömítésmindkét oldalon lezárva
Statikus terhelhetőség C3350 N
Dinamikus terhelhetőség C03350 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre