Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezető) INA KGSC30-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KGSC30-PP-AS
Rubix:10013979
EAN:4012802049350

Dokumentumok
Termék leírás : KGSC30-PP-AS [INA]
Linear ball bearing unit KGSC..PP-AS, with self-aligning linear ball bearing, open design, sealed, greased, relubricatable
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Magasság | 82 mm |
| Hossz | 68 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
| Statikus terhelhetőség C | 6000 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 5900 N |
| Sorozat | kgsc..-pp-as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre