Görgős/golyós keringtető egység INA RUS38134-KS-GR3/-10-15
Linear roller bearing RUS
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:RUS38134-KS-GR3/-10-15
Rubix:10006689
gyártó:0012649740004

Termék leírás : RUS38134-KS-GR3/-10-15
INA Linear roller bearing with spacer elements from the RUS .. series.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1580 g |
|---|---|
| Kocsiszélesség | 52 mm |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 179000 N |
| Kocsi hossza | 136.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
