Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R106023020
Linear sets with segment ball bushings, adjustable, non-rusting, R1060
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R106023020
Rubix:10011667



Termék leírás : R106023020 [BOSHREX]
LINEAR SET LSK-30-DD-NR
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 238 g |
|---|---|
| Sorozat | lsk |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 97 mm |
| Hossz | 55 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre