Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R106563040
Linear sets with super ball bushings A, closed, R1065
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R106563040
Rubix:10013056



Termék leírás : R106563040 [BOSHREX]
LINEAR SET LSGE-A-20-DD
LINEAR SET LSGE-A-20-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1255 g |
|---|---|
| Sorozat | lsg |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Hossz | 68 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
