Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R170145020
Linear sets with super ball bushings SH closed, R1701
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R170145020
Rubix:10012301



Termék leírás : R170145020 [BOSHREX]
LINEAR SET LSAH-SH-50-DD
Linear set LSAH-SH-50-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 314 g |
|---|---|
| Sorozat | lsah |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 75 mm |
| Hossz | 101 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
