Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies 463770
Lip seals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:463770
Rubix:279166
gyártó:463770


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 42 mm |
| Magasság | 3.3 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Dugattyú tömítések 042X050X3,30 NAP210 80NBR99079 [SIMRIT]
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2,001 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 50 mm |
| Belső átmérő | 42 mm |
| Magasság | 3.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre