Görgő/golyós vezetőblokk THK HSR-15-YR-SS (CK-GK)
LM Guide
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
THK:HSR-15-YR-SS (CK-GK)
Rubix:10012723




Dokumentumok
Termék leírás : HSR-15-YR-SS (CK-GK) [THK]
Erősségek
•Self-adjustment capability
High Rigidity Type
High Durability
High Rigidity Type
High Durability
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 33.5 mm |
|---|---|
| Hossz | 56.6 mm |
| Magasság sínen | 23.3 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
