Biztosító anyák SKF HM 30/500, Névleges átmérő (metrikus): 500 mm
Lock Nut HM..T
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:HM 30/500
Rubix:542738
gyártó:8747
EAN:7316570338157



Termék leírás : SKF HM 30/500 tengelyanya és rögzíto
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 68x580x580 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 33000 g |
| Névleges átmérő (metrikus) | 500 mm |
| Külső átmérő | 580 mm |
| Kulcsszélesség | 500 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
