Biztosító anyák SKF KMT 30, Belső ment: M 150x2 | Névleges átmérő (metrikus): 150 mm
Lock Nuts and Locking Device
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:KMT 30
Rubix:543337
gyártó:65993
EAN:7316577655134


Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 150 mm |
|---|---|
| Belső ment | m 150x2 |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF KMT 30 tengelyanya és rögzíto
KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
Erősségek
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x185x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1853,7 g |
| Névleges átmérő (metrikus) | 150 mm |
| Belső ment | m 150x2 |
| Menetvágó magasság | 2 mm |
| Külső átmérő | 185 mm |
| Kulcsszélesség | 150 mm |
| Súly | 2 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre