Biztosító alátétek SKF W 14

Lock Washer

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:W 14
Rubix:285079
EAN:7316571385594
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70.891 mm
Külső átmérő97.231 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Biztosító alátétek W 14 [SKF]


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő70.891 mm
Külső átmérő97.231 mm
Súly0.026 kg
Szélesség1.346 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre