Referencia
Timken:RCJT 2-3/16NT
Rubix:372348
EAN:0087796156616


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55.6 mm |
|---|---|
| Szélesség | 75.1 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 184.1 mm |
Termék leírás : Peremes házas egységek RCJT2 3/16 NT [TIMKEN]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55.6 mm |
|---|---|
| Szélesség | 75.1 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 184.1 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés és egy fém pajzs |
| Magasság | 215.9 mm |
| Hossz | 127 mm |
| Sorozat | industrial |
| Teljes csapágy szélesség | 75.1 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 17.1 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48100 N |
| Külső átmérő | 75.7 mm |
| Súly | 3.668 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre