Referencia
INA:VD2-A
Rubix:588919
gyártó:0006213230000
EAN:4054364467616
Termék leírás : INA INA VD 2 A
Cover cap/ cover disc/cover strips
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 5.5 mm |
| Külső átmérő | 6.2 mm |
| Szélesség | 6.2 mm |
| Sorozat | vd |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
