Referencia
INA:VD3-A
Rubix:588918
gyártó:0006213310000
EAN:4012802440645
Termék leírás : INA VD3-A
Cover cap/ cover disc/cover strips
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 7.5 mm |
| Külső átmérő | 8.3 mm |
| Szélesség | 8.3 mm |
| Sorozat | vd |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
