Biztosító anyák SKF KMK 2, Belső ment: M 15x1 | Névleges átmérő (metrikus): 15 mm

Locknut and Locking Device

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:KMK 2
Rubix:284743
gyártó:65964
EAN:7316571483528
brand logo

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)15 mm
Belső mentm 15x1
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF KMK 2 tengelyanya és rögzíto


Bearing Accessories Locknut And Locking Device

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)8x25x15 mm
Logisztikai Tömeg18 g
Névleges átmérő (metrikus)15 mm
Belső mentm 15x1
Menetvágó magasság1 mm
Külső átmérő25 mm
Kulcsszélesség15 mm
Súly0.021 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre