Hegyescsőrű fogók Beta Tools 1008 160

Long knurled flat nose pliers with two-material handle

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:1008 160
Rubix:10434241
gyártó:010080006
EAN:8014230434988
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjalapos
Az orr hossza51.5 mm
Hossz160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BETA 1008 160 Hosszú laposfogó PVC-bevonattal


Long knurled flat nose pliers with two-material handle

Erősségek

Long knurled flat nose pliers with two-material handle

Alkalmazások

Hand tools

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)230x65x40 mm
Logisztikai Tömeg105,8 g
Orr alakjalapos
Az orr hossza51.5 mm
Hossz160 mm
Vágókapacitás51.5 mm
Súly105.8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre