Hegyescsőrű fogók Beta Tools 1009 160

Long knurled needle nose pliers with 2 layers of non-slip PVC

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:1009 160
Rubix:10434056
gyártó:010090006
EAN:8014230435008
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjafélkör
Az orr hossza56.5 mm
Hossz160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BETA 1009 160 Extra hosszú, félkerekcsoru muszerészfogó kétrétegu csúszásmentes PVC-bevonattal


Long knurled needle nose pliers with 2 layers of non-slip PVC

Erősségek

Long knurled needle nose pliers with 2 layers of non-slip PVC

Alkalmazások

Hand tools

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)230x65x40 mm
Logisztikai Tömeg104,4 g
Orr alakjafélkör
Az orr hossza56.5 mm
Hossz160 mm
Vágókapacitás56.5 mm
Súly104.4 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre