Perforátor Milwaukee HD18 HX-402C
M18™ 4-mode SDS-Plus hammer drill with FIXTEC chuck
Lásd a műszaki információkatReferencia
Milwaukee:HD18 HX-402C
Rubix:10274970
gyártó:4933441280
EAN:4002395001378


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Súly | 3.7 kg |
| Betonfúrási kapacitás | 24 mm |
Termék leírás : MILWAUKEE HD18HX-402C M18™ 4-FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL - 4933441280
Compact M18 SDS Plus Combi Hammer with a powerful Milwaukee motor gives the power of a cordless tool. Milwaukees patented DPM electronics offers revolutionary performance - it protects both the tool and battery from overload and overheating. L-shape form offers perfect stability and control. Roto-Stop chiseling. Metal gear case. Block construction for maximum durability. FIXTEC for quick and easy changing of accessories and adapter. Blow energy 2,4 J. Max. drilling capacity in masonry 24 mm. Low vibration, 10,3 m/s² gives long daily use, 148 minutes per dag. Softgrip. 2 X 3,0 Ah REDLITHIUM™ batteries. Weight with battery 3,5 kg. 2 x C18 BX 3,0 AH Li-Ion battery, C1418 C (60min) charger, side handle with metal depth gauge, and kit box
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Súly | 3.7 kg |
| Betonfúrási kapacitás | 24 mm |
| Vezeték nélküli | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre