Fájl Pferd Tools 1142 300 H2

Machinist's File 1142

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:1142 300 H2
Rubix:78042
gyártó:11104302
EAN:4007220006139
PFERD Machinist's file, DIN series 1142 300 mm H2

Műszaki összefoglalás

Alaknégyzet
Hossz300 mm
Fogantyúnélkül
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd Négyszögletu reszelo 1142 300 H 2 11104302; P006139


Square file, tapered, tanged and cut on four sides. Shape D according to DIN 7261. PFERD produces files for the workshop with highest quality standards. They achieve a long service life and high stock removal rates. Three application oriented cuts are available: Cut 1: Roughing, coarse stock removal Cut 2: General use Cut 3: Fine finishing PFERD files for the worksthop are available in industrial packaging without handle or in PF packaging with ergonomic file handle.

Technikai információk


Jellemzők
Alaknégyzet
Hossz300 mm
Fogantyúnélkül
Keresztmetszet12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre