Kompressziós szerelvény Mecaline 858590

MALE TAPER ELBOW PUSH-ON FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:858590
Rubix:10172496
EAN:3660338136603
NON ORIENTABLE TAPERED ELBOW  15X12,5-1/2 - R

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérőr1/2 ''
Csatlakozási átmérő 215 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 858590 - NON ORIENTABLE TAPERED ELBOW 15X12,5-1/2 - R


Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérőr1/2 ''
Csatlakozási átmérő 215 mm
Menet típusakúpos
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre