Kompressziós szerelvény Mecaline 858570
MALE TAPER STRAIGHT PUSH-ON FITTING
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:858570
Rubix:10172216
EAN:3660338136405
Dokumentumok
Termék leírás : 858570 - TAP/D NON-ORIENTABLE STRT MALE FIT 10X8,CONIQUE 10X8-1/2 R
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | r1/2 '' |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő 2 | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre