Kúpos aljzat Mecaline MA161519

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA161519
Rubix:10172993
gyártó:856939
EAN:3660338122149
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA161519 Kúpos szorító - 856939


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1615 BORE 19

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely1615
Horonyszélesség6 mm
Nyomaték beállítása19.6 N.m
Ujj hossza38.1 mm
Furatátmérő19 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre