Kúpos aljzat Mecaline MA201242

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA201242
Rubix:10007735
gyártó:856964
EAN:3660338122385
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA201242 Kúpos szorító - 856964


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2012 BORE 42

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely2012
Horonyszélesség12 mm
Nyomaték beállítása30.4 N.m
Ujj hossza31.8 mm
Furatátmérő42 mm
  • Elérhető