Referencia
SKF:PHF TB3020X60MM
Rubix:10023798
EAN:7316572609576




Termék leírás : PHF TB3020X60MM [SKF]
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 920 g |
|---|---|
| Kúpos persely | 3020 |
| Nyomaték beállítása | 90 N.m |
| Ujj hossza | 50.8 mm |
| Furatátmérő | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
