Kúpos aljzat Mecaline MA121514

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA121514
Rubix:10173022
gyártó:856895
EAN:3660338121739
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA121514 Kúpos szorító - 856895


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1215 BORE 14

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely1215
Horonyszélesség5 mm
Nyomaték beállítása19.6 N.m
Ujj hossza38.1 mm
Furatátmérő14 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre