Kúpos aljzat Mecaline MA100819
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA100819
Rubix:10173036
gyártó:856860
EAN:3660338121418

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA100819 Kúpos szorító - 856860
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1008 BORE 19
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 1008 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 6 mm |
| Nyomaték beállítása | 5.6 N.m |
| Ujj hossza | 22.3 mm |
| Furatátmérő | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre