Referencia
SKF:PHF TB2517X40MM
Rubix:255592
EAN:7316572609361




Termék leírás : Kúposszorítók és kiegészítok PHF TB2517X40MM - tuleja [SKF]
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 240 g |
|---|---|
| Kúpos persely | 2517 |
| Nyomaték beállítása | 50 N.m |
| Ujj hossza | 44.5 mm |
| Furatátmérő | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
