Kúpos aljzat Mecaline MA110819

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA110819
Rubix:10024344
gyártó:856872
EAN:3660338121524
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA110819 Kúpos szorító - 856872


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1108 BORE 19

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely1108
Horonyszélesség6 mm
Nyomaték beállítása5.6 N.m
Ujj hossza22.3 mm
Furatátmérő19 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre