Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6006-2RS, Külső átmérő: 55 mm | Szélesség: 13 mm | Belső átmérő: 30 mm
Mélyhornyú golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:6006-2RS
Rubix:10302373
gyártó:893708
EAN:3660338461637




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6006.2RS
Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű/megterhelésű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6000 |
| Anyag | krómacél |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 7100 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7060 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 11730 N |
| Súly | 0.116 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre