Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6216, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 26 mm | Belső átmérő: 80 mm

Mélyhornyú golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:6216
Rubix:10302132
gyártó:893951
EAN:3660338464065
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6216


Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6200
Ketrecacél
Sebesség limit6300 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r53000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr72000 N
Súly1333 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban