Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6220-2RS, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 34 mm | Belső átmérő: 100 mm
Mélyhornyú golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:6220-2RS
Rubix:10302339
gyártó:893743
EAN:3660338461989




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6220.2RS
Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6200 |
| Anyag | krómacél |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 2200 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 93000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 122000 N |
| Súly | 3 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre