Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R044221200
Mini b. runner block, standard, SNS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R044221200
Rubix:10011936




Műszaki összefoglalás
| Előtöltés | vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 27 mm |
| Hossz | 34.8 mm |
Termék leírás : R044221200 [BOSHREX]
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-012-SNS-C1-P-3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 46 g |
|---|---|
| Előtöltés | vorspannung µm |
| Szélesség | 27 mm |
| Hossz | 34.8 mm |
| Tervezési méret | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre