Lengéscsillapítók Mecaline 884615
Miniature self-adjusting shock absorbers with bump cap
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:884615
Rubix:10164863
EAN:3660338379963

Dokumentumok
Termék leírás : 884615 - SHOCK ABSORBER FIXED T1 M10X1
Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications
Erősségek
Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | m10x1 |
|---|---|
| Hengerlöket | 7 mm |
| Maximális energiafelvétel ciklusonként | 6 nm |
| Maximális energiafelvétel/óra | 14500 Nm³/h |
| Maximális effektív tömeg | 10 kg |
| Max ütközési sebesség | 4 m/s |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre