Végecset Pferd Tools PBUL 1010/6 INOX 0,20

Mounted pencil brushes, individual filament type PBUL 1010/6 STAINLESS STEEL 0.20

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:PBUL 1010/6 INOX 0,20
Rubix:10452446
gyártó:43216005
EAN:4007220659212
PFERD Shank mounted end brush, crimped PBUL 1010/6 INOX 0,20

Műszaki összefoglalás

Kefe átmérője10 mm
Rúd átmérője6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csapos Ecsetkefe/Fonatlan Pbul1010/6Inox0.20 P659212, 43216005


PFERD offers two special designs for specific applications: PBUL Particularly long design for use in hard-to-reach areas. PBUS Pointed shape for meticulous work in hard-to-reach places. Min. recommended power 300 Watt

Technikai információk


Jellemzők
Kefe átmérője10 mm
Rúd átmérője6 mm
Kábelátmérő0.2 mm
Max. sebesség20000 rpm
Burkolat magassága20 mm
Hossz120 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre