Referencia
Pferd Tools:43704014
Rubix:10451894
EAN:4007220894545



Termék leírás : PFERD Csapos Ecsetkefe /Fonatlan Sb Kisz.Pospbu1516/6Inox0.20Sg P894545, 43704014
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 15 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Kábelátmérő | 0.2 mm |
| Max. sebesség | 18000 rpm |
| Burkolat magassága | 22 mm |
| Hossz | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
