Referencia
Pferd Tools:PBU 1516/6 MES 0,30
Rubix:10452506
gyártó:43203002
EAN:4007220220672

Termék leírás : PFERD Csapos Ecsetkefe/Fonatlan Pbu 1516 Mes. 0.4 P220672, 43203002
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 15 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Kábelátmérő | 0.3 mm |
| Max. sebesség | 18000 rpm |
| Burkolat magassága | 22 mm |
| Hossz | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
