Végecset Pferd Tools PBU 1010/6 INOX 0,35
SHANK MOUNTED END BRUSHESCRIMPED
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PBU 1010/6 INOX 0,35
Rubix:78360
gyártó:43204003
EAN:4007220153291



Termék leírás : Pferd Fonatlan csapos ecsetkefe PBU 1010/6 INOX 0,35 43204003; P153291
Suitable for light brushing such as deburring, cleaning and derusting.
•Optimal access to hard-to-reach areas such as drilled holes and cavities as the wires spread out upon rotation.
•Optimal access to hard-to-reach areas such as drilled holes and cavities as the wires spread out upon rotation.
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 10 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Kábelátmérő | 0.35 mm |
| Max. sebesség | 20000 rpm |
| Burkolat magassága | 20 mm |
| Hossz | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre