EN / SAE szabványos tömlő Festo PUN-4X0,75-S-0,5-BL
Műanyag csővezeték
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PUN-4X0,75-S-0,5-BL
Rubix:529445
gyártó:197587
EAN:4052568045401

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mua.spiráltömlo PUN-4X0,75-S-0,5-BL 197587
A különböző típusok kombinálásának rendkívül széles választéka maximális rugalmasságot biztosít a standard alkalmazásokban.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18,1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 2.6 mm |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre