EN / SAE szabványos tömlő Festo PUN-4X0,75-SW
Műanyag csővezeték
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PUN-4X0,75-SW
Rubix:493972
gyártó:159663

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-4X0,75-SW 159663
A különböző típusok kombinálásának rendkívül széles választéka maximális rugalmasságot biztosít a standard alkalmazásokban.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.6 mm |
|---|---|
| Görbe sugara | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre