EN / SAE szabványos tömlő Festo PUN-10X1,5-RT
Műanyag csővezeték
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PUN-10X1,5-RT
Rubix:526984
gyártó:178413
EAN:4052568038793

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-10X1,5-RT 178413
A különböző típusok kombinálásának rendkívül széles választéka maximális rugalmasságot biztosít a standard alkalmazásokban.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 7 mm |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Görbe sugara | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre