Szabadonfutó csapágyak Tsubaki MZEU12K CAM CLUTCH

MZEU 90 E4 COVER SET

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:MZEU12K CAM CLUTCH
Rubix:10417102
gyártó:5012001202
EAN:8718472213522
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő51 mm
Szélesség42 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI MZEU 12K Tengelykapcsoló - 5012001202


Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg565 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő51 mm
Szélesség42 mm
Sorozatmzeu-k
Súly0.5 kg
Tömítéskét fém pajzs
Referencia sebesség2000 rpm
Sebesség limit1000 rpm
Teljes csapágy szélesség42 mm
Perm. Nyomaték60 N.m
AlapértelmezettDIN 6885.1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre