Görgő/golyós vezetőblokk INA KWVE20-B-S
Narrow Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:KWE20-H-V1-G3
INA:KWVE20-B-S
Rubix:58202
EAN:4054362975816

Dokumentumok
Termék leírás : INA KWVE20-B-S-V1-G3 vezetokocsi, V1 elofeszítés - G3 tolerancia
Corrosion-resistant design possible, four row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 44 mm |
|---|---|
| Hossz | 71.4 mm |
| Magasság sínen | 30 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre