Mélyhornyú golyóscsapágyak INA NX12-Z, Külső átmérő: 21 mm | Szélesség: 18 mm | Belső átmérő: 12 mm
Needle roller/axial ball bearing NX..-Z, single direction axial section, for grease lubrication
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:NX12-Z
Rubix:588927
gyártó:0001563100000


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : INA INA NX 12 Z
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, axial component, single direction, for grease lubrication
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömítés | egy fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | nx..-z |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre