Kombinált tűgörgős/hengeres görgős nyomócsapágy INA NKXR50-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NKXR50-XL
Rubix:300916
gyártó:0507808670000
EAN:4012802736076
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NKXR50-XL Tugörgos axiális hengergörgos csapágy


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Erősségek

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)35x62x62 mm
Logisztikai Tömeg268 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség35 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr43000 N
A csapágyhézag típusacn
Sorozatnkxr..-xl
Referencia sebesség1700 rpm
Sebesség limit4800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r74000 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a177000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca62000 N
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre